HELLERMANNTYTON Srl - HEE515-01633 MARCACAVI PRESTAMPATI HELAGRIP HGDC1-3 3 - 515-01633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 1...3 mm
Lunghezza - 3.5 mm
Larghezza - 3.3 mm
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
5022660050008
Codice prodotto
HEE515-01633
Cod. produttore
515-01633
Produttore
HEE
Tipologia:
Forma a rullo
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
1...3 mm
Lunghezza:
3.5 mm
Larghezza:
3.3 mm
Colore:
Arancione
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


