HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-60100 PREFORMATO A 3 VIE 573H533-9 - 422-60100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per cavi e conduttori a 3 fili
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 34.2 mm
Temperatura d'esercizio - -55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 11.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660467882
Codice prodotto
HEE422-60100
Cod. produttore
422-60100
Produttore
HEE
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 3 fili
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
34.2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
11.4 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
135.6 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
20.5 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
11.4 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl