pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-60000 PREFORMATO A 3 VIE 573H532-9 - 422-60000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 3 fili

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 19.8 mm

  • Temperatura d'esercizio - -55...120 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 6.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660467769

Codice prodotto

HEE422-60000

Cod. produttore

422-60000

Produttore

HEE

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 3 fili

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

19.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

6.6 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

85.8 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

13.2 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

6.6 mm

Per derivazioni o transizioni dei cablaggi. Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Impermeabilizzazione e protezione meccanica. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl