HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-50302 PREFORMATO A Y 492H415-9 - 422-50302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 83.3 mm
Temperatura d'esercizio - -55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 33.2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660465093
Codice prodotto
HEE422-50302
Cod. produttore
422-50302
Produttore
HEE
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 2 fili
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
83.3 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
33.2 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
262.6 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
54.9 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
33.3 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl