HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-50202 Preformato a Y 492H414-9 - 422-50202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 60.1 mm
Temperatura di esercizio - -55...120 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 20 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660465017
Codice prodotto
HEE422-50202
Cod. produttore
422-50202
Produttore
HEE
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
60.1 mm
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
20 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
184.4 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
40.1 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
20 mm