HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-50101 PREFORMATO A Y 492H413-9 - 422-50101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 34.2 mm
Temperatura d'esercizio - -55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 11.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660464904
Codice prodotto
HEE422-50101
Cod. produttore
422-50101
Produttore
HEE
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 2 fili
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
34.2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
11.4 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
121.4 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
22.8 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
11.4 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl