HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-50000 PREFORMATO A Y 492H412-9 - 422-50000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 19.8 mm
Temperatura d'esercizio - -55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 6.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660464737
Codice prodotto
HEE422-50000
Cod. produttore
422-50000
Produttore
HEE
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 2 fili
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
19.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
6.6 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
13.2 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
6.6 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl