pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-40200 PREFORMATO A T 412H624-9 - 422-40200

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 60.1 mm

  • Temperatura d'esercizio - -55...120 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660462146

Codice prodotto

HEE422-40200

Cod. produttore

422-40200

Produttore

HEE

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 2 fili

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

60.1 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

20 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

175.7 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

40.1 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

20 mm

Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Da utilizzare con adattatore circolare. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl