pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-30000 PREFORMATO A 90 333F322-9 - 422-30000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 23.8 mm

  • Temperatura d'esercizio - -55...120 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 9.9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660457159

Codice prodotto

HEE422-30000

Cod. produttore

422-30000

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

23.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

9.9 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

105.1 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

17.2 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

6.6 mm

Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore. Utilizzato dove è richiesto un elevato fattore di restringimento. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl