pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-00400 PREFORMATO 313C764-9 - 422-00400

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 53.8 mm

  • Temperatura d'esercizio - -55...120 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 40.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660453465

Codice prodotto

HEE422-00400

Cod. produttore

422-00400

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

53.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

40.6 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

171.4 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

45.7 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

22.3 mm

Per ridurre le tensioni meccaniche sugli adattatori circolari con scanalatura. Elevate caratteristiche di isolamento utilizzando l'adesivo interno. La forma corrugata garantisce la flessibilità del cavo. Per cablaggi ad elevate prestazioni in generale e per l'industria militare.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl