HELLERMANNTYTON Srl - HEE422-00001 PREFORMATO 313C722-9 - 422-00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 14.2 mm
Temperatura d'esercizio - -55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 6.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660452932
Codice prodotto
HEE422-00001
Cod. produttore
422-00001
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
14.2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...120 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
6.9 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
120.6 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
11.1 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
4.8 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl