HELLERMANNTYTON Srl - HEE418-21013 PREFORMATO AD ANGOLO CON LABBRO 1821-42- - 418-21013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 20 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 14.2 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione - 24 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660441790
Codice prodotto
HEE418-21013
Cod. produttore
418-21013
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
20 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
14.2 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
24 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
20 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
4.1 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl