HELLERMANNTYTON Srl - HEE418-05003 PREFORMATO AD ANGOLO CON LABBRO 1805-4-G - 418-05003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 40 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 18.8 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione - 28 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660441257
Codice prodotto
HEE418-05003
Cod. produttore
418-05003
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
40 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
18.8 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
28 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
40 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
7 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl