pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-17033 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1617-1-B5W - 416-17033

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 75 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 32 mm

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 140 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5022660647185

Codice prodotto

HEE416-17033

Cod. produttore

416-17033

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

75 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

32 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

140 mm

Sezione nominale:

800...2920 mm²

Trasparente:

no

Temperatura d'esercizio:

-55...80 °C

Colore:

Nero

Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di caviisolati con polimeri o carta.