HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-13060 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1613-1-B5W - 416-13060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 20 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5022660646294
Codice prodotto
HEE416-13060
Cod. produttore
416-13060
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
20 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
55 mm
Sezione nominale:
50...200 mm²
Trasparente:
no
Temperatura d'esercizio:
-55...80 °C
Colore:
Nero






