pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-10000 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1610-1-B5W - 416-10000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno prima della retrazione - 160 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 82 mm

  • Senza alogeni - no

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 135 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026301419

Codice prodotto

HEE416-10000

Cod. produttore

416-10000

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno prima della retrazione:

160 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

82 mm

Senza alogeni:

no

Lunghezza totale dopo la retrazione:

135 mm

Tasso di contrazione:

3:1

Colore:

schwarz

Trasparente:

no

Temperatura d'esercizio:

-55...80 °C

Omologazione UL:

no

Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di caviisolati con polimeri o carta.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl