HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-02008 CAPPUCCI PROTETTIVI CON COLLA 1602-1-B5W - 416-02008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 25 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 8.5 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione - 65 mm
Confezione
400 PZ
EAN
5022660645853
Codice prodotto
HEE416-02008
Cod. produttore
416-02008
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
25 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
8.5 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
65 mm
Trasparente:
no
Temperatura d'esercizio:
-55...80 °C
Colore:
Nero






