pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00000 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-3/1 - 416-00000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno prima della retrazione - 3 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm

  • Con adesivo interno - sì

  • Sezione nominale - 0.8...7 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026323251

Codice prodotto

HEE416-00000

Cod. produttore

416-00000

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno prima della retrazione:

3 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1 mm

Con adesivo interno:

sì

Sezione nominale:

0.8...7 mm²

Senza alogeni:

no

Lunghezza totale dopo la retrazione:

25 mm

Tasso di contrazione:

3:1

Colore:

schwarz

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-45...125 °C

Omologazione UL:

no

Cappucci sigillanti di piccole dimensioni. Applicazione facile e rapida. Provvisti di adesivo interno per l'isolamento dall'umidità. Rapporto di restringimento 3:1. Diversi diametri per coprire un vasto range di applicazioni. Ulteriori lunghezze disponibili su richiesta. Le guaine termorestringenti sono pezzi di tubo termoretraibile che si restringono su un riempimento per creare un tappo terminale. I nostri cappucci termoretraibili sono progettati per sigillare e proteggere le estremità dei fili, ad esempio le giunzioni.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl