pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-06180 PREFORMATO A Y 1306-1-G - 413-06180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili

  • Diametro gambo prima della contrazione - 13 mm

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 6 mm

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 45 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635472

Codice prodotto

HEE413-06180

Cod. produttore

413-06180

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 2 fili

Diametro gambo prima della contrazione:

13 mm

Diametro gambo dopo la contrazione:

6 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

45 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

6.5 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

3 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl