pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-03180 PREFORMATO A Y 1303-1-G - 413-03180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili

  • Diametro gambo prima della contrazione - 27 mm

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 14 mm

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 145 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635434

Codice prodotto

HEE413-03180

Cod. produttore

413-03180

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 2 fili

Diametro gambo prima della contrazione:

27 mm

Diametro gambo dopo la contrazione:

14 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

145 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

27 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

14 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl