pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE412-09180 PREFORMATO A T 1209-1-G - 412-09180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 27 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 13 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635359

Codice prodotto

HEE412-09180

Cod. produttore

412-09180

Produttore

HEE

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 2 fili

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

27 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

13 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

108 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

27 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

13 mm

Preformati termorestringenti a 4 uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl