pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-57480 PREFORMATO 90 1157-4-G - 411-57480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 43 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 28.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635137

Codice prodotto

HEE411-57480

Cod. produttore

411-57480

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

43 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

28.5 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

71 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

43 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

10 mm

Combinato con un adattatore scanalato riduce gli stress interni. Fornisce un isolamento agli agenti esterni. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl