HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-54480 Preformato 90° 1154-4-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per spina
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 30 mm
Temperatura di esercizio - -75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 14.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635106
Codice prodotto
HEE411-54480
Cod. produttore
411-54480
Produttore
HEE
Modello:
Per spina
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
30 mm
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
14.5 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
41 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
30 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
6 mm