pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-36180 PREFORMATO 90 1136-1-G - 411-36180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 43.5 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 34 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026153278

Codice prodotto

HEE411-36180

Cod. produttore

411-36180

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

43.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

34 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

116 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

11.5 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

3.5 mm

Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo a connettore. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore. Utilizzato dove sia richiesto un elevato fattore di restringimento. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl