HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-35180 PREFORMATO 90 1135-1-G - 411-35180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 34 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 26 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026153254
Codice prodotto
HEE411-35180
Cod. produttore
411-35180
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
34 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
26 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
81 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
3 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl