pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-33180 Preformato 90° 1133-1-G - 411-33180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per spina

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 19 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 13 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635274

Codice prodotto

HEE411-33180

Cod. produttore

411-33180

Produttore

HEE

Modello:

Per spina

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

19 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

13 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

45 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

6 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

2 mm

Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo a connettore. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore. Utilizzato dove sia richiesto un elevato fattore di restringimento. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici