HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-08480 PREFORMATO 90 1108-4-G - 411-08480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 16.5 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 7.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660410413
Codice prodotto
HEE411-08480
Cod. produttore
411-08480
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
16.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
7.9 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
17.3 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
16.5 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
3.8 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl