pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-08180 PREFORMATO 90 1108-1-G - 411-08180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 16.5 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 7.9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660410246

Codice prodotto

HEE411-08180

Cod. produttore

411-08180

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

16.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

7.9 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

18.3 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

16.5 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

2.5 mm

Riduce le tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl