pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-42009 PREFORMATO A 4 VIE 442-1-B8WM250 - 404-42009

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 4 fili

  • Diametro gambo prima della contrazione - 28 mm

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 9 mm

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026476988

Codice prodotto

HEE404-42009

Cod. produttore

404-42009

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 4 fili

Diametro gambo prima della contrazione:

28 mm

Diametro gambo dopo la contrazione:

9 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

78 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

9 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

1.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...100 °C

Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Prodotto in robusta poliolefina reticolata. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl