pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-11180 PREFORMATO A 3 VIE 311-1-G - 403-11180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 3 fili

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 55.5 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 25.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635557

Codice prodotto

HEE403-11180

Cod. produttore

403-11180

Produttore

HEE

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 3 fili

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

55.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

25.5 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

192 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

27 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

12.5 mm

Riduzione degli stress meccanici interni dei punti di transizione nei cablaggi. Tutte le uscite sono identificate per aiutare l'orientamento durante l'installazione. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl