HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-04180 PREFORMATO A 3 VIE 304-1-G - 403-04180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - Per cavi e conduttori a 3 fili
Diametro gambo prima della contrazione - 27 mm
Diametro gambo dopo la contrazione - 13.5 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione - 93 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635533
Codice prodotto
HEE403-04180
Cod. produttore
403-04180
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 3 fili
Diametro gambo prima della contrazione:
27 mm
Diametro gambo dopo la contrazione:
13.5 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
93 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
13 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
7 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl