pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-13180 PREFORMATO A 2 VIE 213-1-G - 402-13180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 17.3 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 7.9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660446337

Codice prodotto

HEE402-13180

Cod. produttore

402-13180

Produttore

HEE

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 2 fili

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

17.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

7.9 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

140 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

11.1 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

7.9 mm

Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl