pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-12180 PREFORMATO A 2 VIE 212-1-G - 402-12180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 14.5 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635519

Codice prodotto

HEE402-12180

Cod. produttore

402-12180

Produttore

HEE

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 2 fili

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

14.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

8 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

136 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

8.5 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

5.5 mm

Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl