pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-04180 Preformato a 2 vie 204-1-G - 402-04180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 39 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 18 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635502

Codice prodotto

HEE402-04180

Cod. produttore

402-04180

Produttore

HEE

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

39 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

18 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

27 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

12 mm

Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici