HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-03180 PREFORMATO A 2 VIE 203-1-G - 402-03180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 27 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660635496
Codice prodotto
HEE402-03180
Cod. produttore
402-03180
Produttore
HEE
Tipologia:
Per cavi e conduttori a 2 fili
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
27 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
12 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
80 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
13 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
6 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl