pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-01180 PREFORMATO A 2 VIE 201-1-G - 402-01180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 2 fili

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 19 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 9.4 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660442834

Codice prodotto

HEE402-01180

Cod. produttore

402-01180

Produttore

HEE

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 2 fili

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

19 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

9.4 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

50.8 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

14 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

6.4 mm

Per cablaggi dove ci siano biforcazioni con direzioni diverse. Fornito con una elevata espansione per una installazione semplice e veloce. Riduce le tensioni meccaniche interne. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl