pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-99480 PREFORMATO 199-4-G - 401-99480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 17.5 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 14 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660634819

Codice prodotto

HEE401-99480

Cod. produttore

401-99480

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

17.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

14 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

70 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

7 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

4.3 mm

Sviluppato specificatamente per piccoli connettori audio. Con nervature esterne per facilitarne la presa in condizioni difficili. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl