pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-76180 PREFORMATO 176-1-G - 401-76180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 19.3 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 13 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635052

Codice prodotto

HEE401-76180

Cod. produttore

401-76180

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

19.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

13 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

60 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

6.3 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

2.1 mm

Riduzione parziale delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Per cavi con diametri ridotti. Da utilizzare con l'adesivo W24 per un'elevata resistenza chimica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl