HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-60980 PREFORMATO 160-43-G - 401-60980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 82 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 58 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634949
Codice prodotto
HEE401-60980
Cod. produttore
401-60980
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
82 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
58 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
213 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
82 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
27 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl