pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-59880 PREFORMATO 159-42-G - 401-59880

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 66 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 45 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660634895

Codice prodotto

HEE401-59880

Cod. produttore

401-59880

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

66 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

45 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

150 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

66 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

17 mm

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl