HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-58980 PREFORMATO 158-43-G - 401-58980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 60 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 35 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634925
Codice prodotto
HEE401-58980
Cod. produttore
401-58980
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
60 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
35 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
130 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
60 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
16 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl