pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-58780 PREFORMATO 158-41-G - 401-58780

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 60 mm

  • Temperatura d'esercizio - -70...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 35 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660634789

Codice prodotto

HEE401-58780

Cod. produttore

401-58780

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

60 mm

Temperatura d'esercizio:

-70...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

35 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

90 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

60 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

16 mm

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl