HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-57980 PREFORMATO 157-43-G - 401-57980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - Per connettore
Diametro gambo prima della contrazione - 43 mm
Diametro gambo dopo la contrazione - 28 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione - 99 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634918
Codice prodotto
HEE401-57980
Cod. produttore
401-57980
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
Per connettore
Diametro gambo prima della contrazione:
43 mm
Diametro gambo dopo la contrazione:
28 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
99 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
43 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
10 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C