HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-56780 PREFORMATO 156-41-G - 401-56780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 36 mm
Temperatura d'esercizio - -70...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 22.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634765
Codice prodotto
HEE401-56780
Cod. produttore
401-56780
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
36 mm
Temperatura d'esercizio:
-70...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
22.5 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
60 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
36 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
8.5 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl