pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-54780 PREFORMATO 154-41-G - 401-54780

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - Per connettore

  • Diametro gambo prima della contrazione - 30 mm

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 14 mm

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 43 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660634741

Codice prodotto

HEE401-54780

Cod. produttore

401-54780

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

Per connettore

Diametro gambo prima della contrazione:

30 mm

Diametro gambo dopo la contrazione:

14 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

43 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

30 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

6 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl