HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-52780 PREFORMATO 152-41-G - 401-52780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 24 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 10.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634727
Codice prodotto
HEE401-52780
Cod. produttore
401-52780
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
24 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
10.5 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
26 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
24 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
6 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl