HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-34180 PREFORMATO 134-1-G - 401-34180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 43.5 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 34 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660635007
Codice prodotto
HEE401-34180
Cod. produttore
401-34180
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
43.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
34 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
114 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
43.5 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
12 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl