HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-33180 PREFORMATO 133-1-G - 401-33180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 37 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 30 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634994
Codice prodotto
HEE401-33180
Cod. produttore
401-33180
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
37 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
30 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
108 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
37 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
11 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl