HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-32180 PREFORMATO 132-1-G - 401-32180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 34 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 23 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634987
Codice prodotto
HEE401-32180
Cod. produttore
401-32180
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
34 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
23 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
102 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
34 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
10 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl