HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-29180 PREFORMATO 129-1-G - 401-29180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 22 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 12 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660634956
Codice prodotto
HEE401-29180
Cod. produttore
401-29180
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
22 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
12 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
76 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
22 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
6.5 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl